TOMT 060508ER-GM INOX

Cod articol: 226436 INOX
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1535
Materialul sculei Carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOMT 060508ER-GM
Avans fz 0,08 mm - 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226436 INOX
EAN / GTIN 4960664914326
Număr producător TLC40005

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Evacuare îmbunătăţită a aşchiilor, cu o construcţie unică a sfărâmătorului de aşchii la plăcuţele amovibile. Unghiul maxim axial de aşchiere de 17° asigură forţe scăzute de tăiere.

Aplicaţie:

Geometria GM este prima alegere pentru prelucrarea universală.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule