• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TOMT 060508ER-GM INOX

Número de artículo: 226436 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
55 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo INOX
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1535
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte TOMT 060508ER-GM
Avance fz 0,08 mm - 0,2 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226436 INOX
EAN / GTIN 4960664914326
Número del fabricante TLC40005

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Evacuación de viruta mejorada con extraordinaria construcción escalonada para el guiado de virutas de las plaquitas de corte. El ángulo de desprendimiento axial máximo de 17° proporciona fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría GM es la mejor elección para el mecanizado general.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas