TOMT 060508ER-GM INOX

Codice art.: 226436 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR1535
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TOMT 060508ER-GM
Avanzamento fz 0,08 mm - 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226436 INOX
EAN / GTIN 4960664914326
Codice del produttore TLC40005

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Migliore evacuazione dei trucioli grazie agli inserti caratterizzati da una straordinaria struttura a gradini guidatrucioli. L’angolo di spoglia superiore assiale massimo di 17° assicura forze di taglio ridotte.

Uso:

La geometria GM è la 1ª scelta per le lavorazioni comuni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili