TOMT 060508ER-GM INOX

Artikl br.: 226436 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip INOX
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1535
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOMT 060508ER-GM
Posmak fz 0,08 mm - 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 226436 INOX
EAN / GTIN 4960664914326
Broj proizvođača TLC40005

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Poboljšano izbacivanje odvojenih čestica s jedinstvenom konstrukcijom promjera odvojenih čestica izmjenjivih reznih pločica. Maksimalni aksijalni kut nagiba od 17° osigurava malu snagu rezanja.

Upotreba:

GM geometrija je 1. odabir za općenitu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata