TOMT 060508ER-GM INOX

Artikelnummer: 226436 INOX
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type INOX
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1535
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TOMT 060508ER-GM
Voeding fz 0,08 mm - 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226436 INOX
EAN/GTIN 4960664914326
Nummer fabrikant TLC40005

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
200
RVS > 900 N/mm²
M
160
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verbeterde spaanafvoer met unieke spaanbrekerconstructie van de wisselplaten. De maximale axiale spaanhoek van 17° zorgt voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De GM-geometrie is de beste keuze voor de algemene bewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder