SZHU 080408PNR, IC882, Typ: S

Artiklové číslo: 225807 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 8 ks
Směr při použití pravý
ISO kód SZHU 080408PNR
Řezný materiál TK
Typ IC882
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 5 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada NEODO S890
Označení výrobce S890 SZHU 080408PNR IC882
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky pravý
Rohový úhel 90 stupně
Hloubka řezu ap, max 5 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,12 mm
Posuv na zub, max. fz 0,12 mm
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce IC882
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SZHU 080408PNR
Označení řezné destičky SZHU 080408PNR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Titan
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 225807 S
EAN / GTIN 7291075460360
Číslo výrobce 3404787

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.