SZHU 080408PNR, IC882, Tip: S

Cod articol.: 225807 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO SZHU 080408PNR
Material tăiș Carbură
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Serie S890
Denumirea producătorului S890 SZHU 080408PNR IC882
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 5 mm
Denumire Inserție de tăiere SZHU 080408PNR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Sfărâmător de aşchii da
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 225807 S
EAN / GTIN 7291075460360
Număr producător 3404787

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.