{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | NEODO | |
ISO-kod vändskär | SZHU 080408PNR | |
Typ | S | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC882 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning fz per tand | 0,12 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Geometri | PNR | |
skärtjocklek E | 4,76 mm | |
tillverkarens beteckning | S890 SZHU 080408PNR IC882 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 225807 S | |
EAN / GTIN | 7291075460360 | |
Manufacturer number | 3404787 |