SYHU 070400AD, IC882, Type: S

Art.-nr.: 222518 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie DOVEIQMILL
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse IQ845 SYHU 070400AD IC882
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform kvadratisk
Skærepladebredde 7 mm
Skæreplattetykkelse 4,2 mm
Skærepladelængde 7 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 4,6 mm
Hjørneradius 0 mm
Spånvinkel 0 grader
ISO-kode SYHU 070400AD
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe Fräsen
Skærestof, producentbetegnelse IC882
Belægning belagt
Type IC908
Skærepladetykkelse 4,2 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SYHU 070400AD
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 SYHU 070400AD
Beskrivelse, skæreplade SYHU 070400AD
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 8 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P)
Toleranceklasse M
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Antal anvendelsesmuligheder 8 stk.
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 1,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 222518 S
EAN/GTIN 7291075450026
Producentnummer 3317672

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrydning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,6 … 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.