SYHU 070400AD, IC882, Type: S

Réf.: 222518 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 8 pc.
Sens d’utilisation neutre
Code ISO SYHU 070400AD
Nuance de coupe Carbure
Epaisseur de plaquette T 4,2 mm
Série DOVEIQMILL
Référence fabricant IQ845 SYHU 070400AD IC882
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 4,2 mm
Exécution de la plaquette neutre
angle de pointe 90 degré
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 4,6 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant IC882
Codage du point de séparation plaquette SYHU 070400AD
Désignation de la plaquette SYHU 070400AD
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Brise-copeaux oui
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,5

Identification et classification

Référence article 222518 S
EAN / GTIN 7291075450026
Réf. fabricant 3317672

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d’état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.