{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | skivefræser | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter Dc | 32 mm | |
| Skærebredde B | 3 mm | |
| Antal skær (på omfangssiden) Z | 16 | |
| Samlet længde L | 6 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skæredybde, min. ap | 3 mm | |
| Serie | DeepMILL-G | |
| skæredybde maks. ap | 6,6 mm | |
| Producentbetegnelse | Frässcheiben DeepMILL-G | |
| Indstillingsvinkel | 90 grader | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB720 | |
| Type | HB720 | |
| Vægt | 31 g | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | indstik (ESE); notfræsning (FNU) | |
| Indgrebsdybde pr. snit | 6,6 mm | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot |
| Artikelnummer | 218232 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001737090 | |
| Producentnummer | 164403 | |
| Producent/ansvarlig person | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |