Fræseskiver DeepMILL-G Bredde ap = 2 mm 32 mm

Art.-nr.: 218230 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 32 mm
Belægning TiAlN
Type basisholder 11/18
effektivt skærantal Zeff 8
Antal skær Z 16
PlattebreddeE 6 mm
Indgrebsdybde ae maks pr. snit 6,6 mm
Tilspænding fz 0,025 mm
Materiale HM
Skaft med boring
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218230 32
EAN/GTIN 2050001737052
Producentnummer 164402

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Notfræsning, indstikning, ribbestrukturer.
Med DeepMILL-G det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele