• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Dischi per frese DeepMILL-G Larghezza ap = 3 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Codice art.: 218232 32
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa a disco
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente Dc 32 mm
Larghezza taglio B 3 mm
Numero di taglienti (su tutti i lati) Z 16
Lunghezza complessiva L 6 mm
Materiale da taglio VHM
Profondità di taglio min., Scanalature piene 3 mm
Serie DeepMILL-G
Profondità di taglio max., Scanalature piene 6,6 mm
Denominazione originale prodotto Frässcheiben DeepMILL-G
Angolo di regolazione 90 grado
Materiali da taglio, codice produttore HB720
Tipo HB720
Peso 31 g
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU); Scanalatura (ESE)
Profondità di penetrazione per taglio 6,6 mm
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218232 32
EAN / GTIN 2050001737090
Codice del produttore 164403
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresatura di scanalature, esecuzione di gole, strutture con nervature.
DeepMILL-G consente di lavorare fino al fondo.

Nota:

Valori indicativi per ae max.