{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Frässcheiben DeepMILL-G | |
| Skærdiameter | 32 mm | |
| Diameter, monteringshul | 11 mm | |
| Skærebredde | 5 mm | |
| ISO-fræsertype | dobbeltsidet skivefræser | |
| Indstillingsvinkel | 90 grader | |
| Antal skær (på omfangssiden) | 16 | |
| Hjørnedesign | skarpe kanter | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | HOG | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB720 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Type | HB720 | |
| Samlet længde | 6 mm | |
| Funktionslængde | 6 mm | |
| Vægt | 42 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN4000-83 | |
| Bearbejdningsprocesser | indstikning; notfræsning | |
| Produkttype | skivefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, min. | 5 mm | |
| Skæredybde maks. | 6,6 mm |
| Artikelnummer | 218236 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001736949 | |
| Producentnummer | 164443 | |
| Producent/ansvarlig person | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |