Frässkivor DeepMILL-G Bredd ap = 3 mm 32 mm

Art-nr: 218232 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 32 mm
Beläggning TiAlN
Typ grundhållare 11/18
effektivt antal skär Zeff 8
Antal skär Z 16
Skivbredd E 6 mm
Ingreppsdjup ae max per snitt 6,6 mm
Matning fz 0,025 mm
Material VHM
Skaft med hål
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218232 32
EAN/GTIN 2050001737090
Tillverkarens nummer 164403

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spårfräsning, instickning, ribbstrukturer.
Med DeepMILL-G kan bearbetningen ske ned till botten.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar