• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræseskiver DeepMILL-G Bredde ap = 3 mm, TiAlN, ⌀ D: 80mm

Art.-nr.: 218232 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skivefræser
Belægning TiAlN
Skærdiameter Dc 80 mm
Skærebredde B 3 mm
Diameter, monteringshul D3 25 mm
Antal skær (på omfangssiden) Z 24
Samlet længde L 6 mm
Skæremateriale HM
Skæredybde maks., Helnot 20,9 mm
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie DeepMILL-G
Producentbetegnelse DeepMILL PS25
Indstillingsvinkel 90 grader
Sidehældningsvinkel 10 grader
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse FKN
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 172 g
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser notfræsning (FNU)
Indgrebsdybde pr. snit 20,9 mm
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 3 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218232 80
EAN/GTIN 2050001737137
Producentnummer 164427
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Notfræsning, indstikning, ribbestrukturer.
Med DeepMILL-G det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.