{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ D | 32 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| tip osnovnog držača | 11/18 | |
| učinkovit broj oštrica Zeff | 8 | |
| Broj oštrica Z | 16 | |
| Širina ploča E | 6 mm | |
| Dubina zahvata ae maks po rezu | 6,6 mm | |
| Posmak fz | 0,025 mm | |
| Materijal | VHM | |
| Drška | s rupom | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
| Broj artikla | 218232 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001737090 | |
| Broj proizvođača | 164403 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |