Gevindfræsehoved 42 mm

Art.-nr.: 218110 42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning Venstre og højre
Skaftudførelse med gevind
Indvendig køling ja
Plattestørrelse 16
Antal skær Z 4
Holdegevind M16
Effektiv ⌀D 42 mm
Krave-⌀ D1 32 mm
Samlet længde Li alt 32,95 mm
Udhængslængde L1 25 mm
L2 7,95 mm
Vendeplatteskrue 279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Antal spånnoter 4
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218110 42
EAN/GTIN 4062406245276

Betegnelse

Anvendelse:

  • Til store og dybe gevind.
  • Til cylindriske indvendige gevind; yderligere vendeplatter og holdere fås på forespørgsel.
  • Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
  • Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
  • Lavt skæretryk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven