Závitová frézovací hlava, se závitem, ⌀ D: 42mm

Artiklové číslo: 218110 42
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 55,95 mm
Nepodepřená délka A 25 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače M16
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Gewindefräskopf
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TN1603014N
Označení řezné destičky TN1603014N
Užitná délka L1 25 mm
Hmotnost 182 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Průměr čepele min. D1 42 mm
Průměr nákružku D3 32 mm
Délka hlavy L 32,95 mm
Typ frézy Zavitova freza
Směr řezu vpravo
Počet účinných břitů (po obvodu) 4
Počet montážních rovin řezných destiček 1
Počet řezných destiček na montážní rovinu 4
Počet vyměnitelných břitových destiček 4
Velikost vyměnitelné destičky 16
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Zavitova freza
Závit upínače M M16

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218110 42
EAN / GTIN 4062406245276
Číslo výrobce 218110 42
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

  • Pro velké a hluboké závity.
  • Pro válcový vnitřní závit; další vyměnitelné destičky a nosiče na poptávku.
  • Pro závity průchozích nebo slepých otvorů.
  • Možnost univerzálního použití pro levý a pravý závit.
  • Malý řezný tlak.