Fræseplatte, HB7720, Gevindgange pr. tomme: 16-12

Art.-nr.: 218133 16-12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindgange pr. tomme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Flankevinkel: 55
  • Gevindprofil: Delprofil
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 1,588 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Flankevinkel 55 grader
Plattestørrelse 16 mm
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Belægning TiCN
Gevindgange pr. tomme 12 - 16
Antal skær Z 1
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig; Udvendig
Gevindprofil Delprofil
Passer til gevind 1-16; 1-12
Skæreretning højre og venstre
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218133 16-12
EAN/GTIN 4062406245382
Producentnummer 218133 16-12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Plattestørrelse 16.

Anvendelse:

Til indvendige og udvendige gevind 55° iht. standard B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter