Kierteitetty jyrsinpää 42 mm

Tuote nro.: 218110 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: ja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
varren malli Kierteellinen
Sisäjäähdytys ja
Terän koko 16
Terien lkm Z 4
Kiinnityskierre M16
Todellinen ⌀ D 42 mm
Laipan ⌀ D1 32 mm
Kokonaispituus Lges 32,95 mm
Ulkoneman pituus L1 25 mm
L2 7,95 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Lastu-urien määrä 4
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218110 42
EAN / GTIN 4062406245276

Kuvaus

Käyttö:

  • Isoille ja syville kierteille.
  • Lieriömäisille sisäkiertelle; muita kääntöteriä ja kannattimia pyynnöstä.
  • Läpi- ja pohjareikien kierteisiin.
  • Yleiskäyttöinen vasen- ja oikeakätisiin kierteisiin.
  • Vähäinen lastuamispaine.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin