{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstigning | 4,233 mm | |
| Type | HB7720 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Flankevinkel | 55 grader | |
| Plattestørrelse | 16 mm | |
| Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Belægning | TiCN | |
| Gevindgange pr. tomme | 4 - 6 | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig; Udvendig | |
| Gevindprofil | Delprofil | |
| Passer til gevind | 2 1/4-6; 2-4,5 | |
| Skæreretning | højre og venstre | |
| Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
| Artikelnummer | 218133 6-4 | |
| EAN/GTIN | 4062406245405 | |
| Producentnummer | 218133 6-4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |