Fraise à fileter à plaquettes, avec filetage, ⌀ D: 42mm

Réf.: 218110 42
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
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 55,95 mm
Longueur de col A 25 mm
Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Dimensions nominales du filetage de barre M16
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Gewindefräskopf
Interface interface 1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette TN1603014N
Désignation de la plaquette TN1603014N
Longueur utile L1 25 mm
Poids 182 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
Diamètre des dents min. D1 42 mm
Diamètre de collet D3 32 mm
Longueur tête L 32,95 mm
Type de fraise Fraise à fileter
Sens de la coupe droite
Nombre de dents effectives (périphérie) 4
nombre de niveaux de montage de plaquettes 1
nombre de plaquettes par niveau de montage 4
nombre de plaquettes 4
Taille de plaquette 16
Sommaire pièce unique
type de produit Fraise à fileter
Filetage M M16

Identification et classification

Référence article 218110 42
EAN / GTIN 4062406245276
Réf. fabricant 218110 42
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

  • Pour grands filetages profonds.
  • Pour filetages intérieurs cylindriques; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
  • Pour taraudages débouchants et borgnes.
  • Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
  • Pression de coupe faible.