• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Fræseplatte til udvendigt gevind 60°, HB7720, Stigning: 4mm

Art.-nr.: 218073 4
Rabat
1.278,76 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    421,75 DKK 1.278,76 DKK / 1 styk
  • fra 2 stykker
    351,46 DKK 1.065,64 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype andre skæreplatter
Belægning PVD
Gevindprofil fuld profil V
Antal skær 2 stk.
Skæremateriale HM
Korrektionsfaktor fz 2,5
Producentbetegnelse HOG-YHOT41XN40
Gevindtype M; M; MF
gevind M36
Spidsvinkel 60 grader
Gevindstigning 4 mm
Plattestørrelse L 41 mm
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HM TICN
Type HB7720
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Bearbejdningsprocesser gevindfræsning (skruefræsning) (FSC)
Vægt 22 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218073 4
EAN/GTIN 4045197447531
Producentnummer 218073 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile fræseplatter til hurtig tilspænding og høj produktivitet.
To skær.

Anvendelse:

Til metriske udvendige gevind 60° iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13). Toleranceklasse 6g.

Bemærk:

I forbindelse med montering er det vigtigt at være opmærksom på, at gevindfræseplatterne sidder i samme side, da der ellers opstår gevindforvrængning! (Sideudførelse med eller uden markering).
Fremføring fz = HB 7720 i stål < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Fremføring fz = HB 7735 i INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven