• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de fresado para roscas exteriores 60°, HB7720, Altura de paso: 4mm

Número de artículo: 218073 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    178,73 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    148,94 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Recubrimiento PVD
Perfil de rosca Perfil completo V
Cantidad de cortes 10 ud.
Material de corte MD
Factor de corrección fz 2,5
Refrigeración interior no
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante HOG-YHOT41XN40
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de punta 60 grados
Paso de rosca 4 mm; 4 mm; 4 mm
Tamaño de placa L 41 mm
Avance por diente mín. fz 0,25 mm
Avance por diente máx. fz 0,25 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HM TICN
Clase HB7720
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Aluminio; Latón; Materiales NE (N); Titan
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 218073 4
EAN / GTIN 4045197447531
Número del fabricante 218073 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.
Dos filos.

Aplicación:

Para rosca exterior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6g.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).
Avance fz = HB 7720 en acero < 750 N/mm2 = 0,25 mm / diente.
Avance fz = HB 7735 en INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / diente.