{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Passo de rosca | 4 mm | |
| Tipo | HB7720 | |
| Material de corte | HM | |
| Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Tamanho da placa | 41 mm | |
| Utilização interior/exterior | Exterior | |
| indicado para rosca | M36; M39 | |
| Número de arestas de corte Z | 10 | |
| Perfil de rosca | Perfil inteiro | |
| Sentido de corte | direita e esquerda | |
| Perfil inteiro | sim | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
| Número do artigo | 218073 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197447531 | |
| Número do fabricante | 218073 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |