• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Plăcuţă de frezare pentru filet exterior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 4mm

Cod articol.: 218073 4
Reducere
171,65 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    56,46 € 171,65 € / 1 buc.
  • de la 2 bucăți
    47,05 € 143,04 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Strat de acoperire PVD
Profilul filetului Profil complet V
Număr de tăişuri 10 buc.
Material tăiș Carbură
Factor de corectare fz 2,5
Răcire interioară nu
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului HOG-YHOT41XN40
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Tip de filet M; M; MF; MF-LH
Unghiul la vârf 60 grade
Pasul filetului 4 mm; 4 mm; 4 mm
Mărimea plăcuţei L 41 mm
Avans per dinte min. fz 0,25 mm
Avans per dinte max. fz 0,25 mm
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HM TICN
Categorie HB7720
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Alamă; Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Titan; din aluminiu
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 218073 4
EAN / GTIN 4045197447531
Număr producător 218073 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GRP, CRP
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri

Aplicaţie:

Pentru filet metric exterior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6g.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dinte. Avans  fz = HB 7735 în oţel > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dinte.