• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Fräsplatte für Außengewinde 60°, HB7720, Steigung: 4mm

Artikel-Nr.: 218073 4
Rabatt
178,80 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    56,46 € 178,80 € / 1 Stück
  • ab 2 Stück
    47,05 € 149,00 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindeschneidplatte
Beschichtung PVD
Gewindeprofil Vollprofil V
Anzahl Schneiden 10 St.
Schneidstoff HM
Korrekturfaktor fz 2,5
Innenkühlung nein
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung HOG-YHOT41XN40
Ausführung Schneidplatte neutral
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindesteigung 4 mm; 4 mm; 4 mm
Plattengröße L 41 mm
Vorschub pro Zahn min. fz 0,25 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); O (sonstige); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HM TICN
Sorte HB7720
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; Messing; NE Werkstoffe (N); Stahl (P); Titan
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218073 4
EAN / GTIN 4045197447531
Herstellernummer 218073 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Graphit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität.
Zweischneidig

Verwendung:

Für metrische Außengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.

Hinweis:

Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).
Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn.
Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn.