Cirkulærfræsere 27

Art.-nr.: 217250 27
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

til pladetype P26
Mindste bore-⌀ D 22 mm - 37 mm
Materiale, fræser Stål
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Indv. ⌀ d1 13,6 mm
Maks. skæredybde Smaks 11,5 mm
Udhængslængde L1 35 mm
Samlet længde Li alt 84,2 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
Skaftudførelse Weldon
Spændeskrue- sæt 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Gevinddybde 30,4 mm
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217250 27
EAN/GTIN 4045197216519

Betegnelse

Bemærk:

Den faktiske stikdybde Smax beregnes som følger: (D-d1) / 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven