{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro del mango DS | 16 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 11,5 mm | |
| Longitud total L | 84,2 mm | |
| Longitud de alcance A | 31,6 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01601015 | |
| Tamaño del asiento | 0160 | |
| Longitud vástago LS | 48 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 79,6 mm | |
| Peso | 102 g | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado circular (fresado redondo) (FZI) |
| Número de artículo | 217250 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197216519 | |
| Número del fabricante | 217250 27 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |