Korunková fréza, ocel, Typ: 27

Artiklové číslo: 217250 27
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
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr stopky DS 16 mm
Hloubka řezu max. L2 11,5 mm
Provedení stopky stopka Weldon
Celková délka L 84,2 mm
Nepodepřená délka A 35 mm
Výměna nástrojů PowerCard
Vnitřní chlazení ano
Použití typu otvoru Průchozí otvor; Slepý otvor
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601015
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 48 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele min. Dc 13,6 mm
Výchozí průměr d 22 mm
Typ frézy ISO Zavitova freza
Druh závitu M
Průměr hřídele 16 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 30,4 mm
Hmotnost 102 g
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Druh produktu Zavitova freza
Vhodná vyměnitelná břitová destička P26
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217250 27
EAN / GTIN 4045197216519
Číslo výrobce 217250 27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Skutečná hloubka zápichu Smax se vypočítá takto: (D-d1) / 2.