{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ platničiek | P26 | |
minimálny ⌀ otvora D | 22 mm - 37 mm | |
Materiál Fréza | Oceľ | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Vnútorný ⌀ D1 | 13,6 mm | |
maximálna hĺbka rezu Smax | 11,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 35 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 84,2 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Prevedenie stopky | Weldon | |
Súprava upínacích skrutiek | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
Hĺbka závitu | 30,4 mm | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Číslo položky | 217250 27 | |
EAN/GTIN | 4045197216519 |