Frese ad interpolazione 27

Codice art.: 217250 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo P26
⌀ Minimo foro D 22 mm - 37 mm
Materiale fresa Acciaio
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 13,6 mm
Profondità di taglio massima Smax 11,5 mm
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 84,2 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Esecuzione del codolo Weldon
Set di viti di serraggio 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Profondità filettatura 30,4 mm
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217250 27
EAN / GTIN 4045197216519

Descrizione

Nota:

L’effettiva profondità gola Smax è calcolata come qui di seguito: (D-d1) / 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello