Pyöröjyrsin 27

Tuote nro.: 217250 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

levytyypille P26
pienin poraus-⌀ D 22 mm - 37 mm
Jyrsinmateriaali Teräs
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Sisä-⌀ d1 13,6 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 11,5 mm
Ulkoneman pituus L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 84,2 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
varren malli Weldon
Kiinnitysruuvi-sarja 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Kierteen syvyys 30,4 mm
Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217250 27
EAN / GTIN 4045197216519

Kuvaus

Ohje:

Todellinen pistosyvyys Smax lasketaan seuraavasti: (D-d1) / 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin