APHT 100305 FR ALU

Art.-nr.: 215939 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    123,67  DKK / styk
  • fra 10 styk
    103,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.333 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APHT 100305 FR
Type ALU
Hjørneradius 0,5 mm
Type HU7815
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm
Pladetykkelse 3,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215939 ALU
EAN/GTIN 4045197708908

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere