Frézovací vyměnitelné břitové destičky APHT 100305 FR, HU7815

Artiklové číslo: 215939 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    359,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    299,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 453 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky APHT 100305 FR
Typ ALU
Rohový rádius 0,5 mm
Řezný materiál HU7815
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,12 mm
Tloušťka desky 3,5 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Číslo výrobce 215939 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.