APHT 100305 FR ALU

Č. pol.: 215939 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,44 € / ks
  • Od 10 ks
    13,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 333 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APHT 100305 FR
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HU7815
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,12 mm
Hrúbka platne 3,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215939 ALU
EAN/GTIN 4045197708908

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
600
Hliník > 10 % si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GRP, CFRP
N
400
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Poznámka:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pre ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač