• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare APHT 100305 FR, HU7815

Cod articol.: 215939 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,18 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    12,65 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
4.403 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului APHT 100305 FR
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază Rombic
Plăcuță de tăiere lată B 6,62 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,18 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 10,63 mm
Model cu plăcuță pe dreapta
Lungimea muchiei așchietoare l 10,63 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,18 mm
Rază la colţ R 0,5 mm
Lungimea teșirii colțului C 0 mm
Unghi teşitură 89 grad
Unghi la colţ 89 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de reglare 89 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 11 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 11 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Cod ISO APHT 100305 FR
Execuție spargere așchii SS
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HU7815
Material tăiș, denumire producător HU7815
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HU7815
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere AP1003053R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 AP1003053R
Denumire Inserție de tăiere APHT 100305 FR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Număr producător 215939 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GRP, CRP
N
400
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită şi formă elicoidală a muchiilor aşchietoare.

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 şi 215870.
Pentru ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.