APHT 100305 FR ALU

Artikl br.: 215939 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,43 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,52 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.333 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APHT 100305 FR
Tip ALU
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HU7815
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,12 mm
Debljina pločica 3,5 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
700
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Aluminij > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva rezna pločica s veoma pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za veoma mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Za ae = 0,3×D / ap maks = 4,8 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata