{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 37 mm | |
Samlet længde Li alt | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,32 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,85 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215800 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197702661 |