GARANT Softcut HSI smal skalainddeling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/3mm

Art.-nr.: 214857 40/3
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
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 3
Skaftform med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
maks. skæredybde ap maks 10 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
passende vendeskærsplatter SO.. 1205..
Vendeplatteskruesæt 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214857 40/3
EAN/GTIN 4045197608819
Producentnummer 214857 40/3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed.

Anvendelse:

Til fremragende overfladekvaliteter. Gratfri fræsning.

Bemærk:

Reducer ved ae > 0,5×D ap maks til 6 mm.
Til præcise 90°-hjørner vælg venligst ap = 8 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
For at kunne anvende alle 4 skær, skal vendeplatten altid drejes i den angivne retning (mod urets retning).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Softcut®" Se alle