Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

RDHX 0702 MOTN HART

Art.-nr.: 212216 HART

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 0702 MOTN
Type HÅRD
Type HB7210
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,13 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212216 HART
EAN/GTIN 4045197768872

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
135
Stål < 55 HRC
H
165
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 67 HRC
H
120
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere