Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0702 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7210, Typ HART

Artikel-Nr.: 212216 HART

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 0702 MOTN
Typ HART
Sorte HB7210
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212216 HART
EAN / GTIN 4045197768872

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
135
Stahl < 55 HRC
H
165
Stahl < 60 HRC
H
150
Stahl < 67 HRC
H
120
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter