Kopifræser 0° negativ 25 mm

Art.-nr.: 212100 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med gevind
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 18 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
Holdegevind M M12
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 43 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,5 mm
Rampingvinkel αmaks 1,73 grader
Rampinglængde L for αmaks 16,21 mm
passende vendeskærsplatter RD.. 0702
Vendeplatteskruesæt 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212100 25
EAN/GTIN 4045197193599

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.
  • Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.

Bemærk:

ap maks = 1,5 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven