Kopifræser med gevind, til vendeskærsplatter RD..

Art.-nr.: 212100 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 39 mm
Indvendig køling ja
Længde på udhæng A 23 mm
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype skrueholder
Kodning af adskillelsespunkt HOG-COMBI-M08
Holderform Standard
Nominel holdergevindstørrelse M8
Skaftdiameter DS 8,5 mm
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade skillepunkt 1
Skærepladetykkelse T 3,5 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter RD0702M03N
Beskrivelse, skæreplade RD.. 0702
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Skærediameter, min. D1 9 mm
Skærediameter, maks. D1 16 mm
Hovedets diameter D2 12,7 mm
Kravediameter D3 12,7 mm
Skærlængde, maks. 2,5 mm
Hovedlængde L 23 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Nedsænkningsvinkel, maks. αmax 3,89 grader
Nedsænkningsdybde, maks. ae max 7,21 mm
Skæreretning højre
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 3
Antal virksomme skær (på endefladen) 2
Deling af skærene ulige
Værktøjsudskiftning PowerCard
Diameter, cirkulærfræsning, min. 25 mm
Diameter, cirkulærfræsning, maks. 30 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,5 mm
Farvering uden
produkttype Kopifræser
Holdegevind M M8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212100 16
EAN/GTIN 4045197192448
Producentnummer 212100 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.
  • Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.

Bemærk:

ap maks = 1,5 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter