Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

RDHX 0702 MOTN HART

Réf.: 212216 HART

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0702 MOTN
Type CARB
Nuance HB7210
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,13 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212216 HART
EAN / GTIN 4045197768872

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
135
Acier < 55 HRC
H
165
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 67 HRC
H
120
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :