Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

RDHX 0702 MOTN HART

Artiklové číslo: 212216 HART

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHX 0702 MOTN
Typ HART
Typ HB7210
Řezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,13 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212216 HART
EAN / GTIN 4045197768872

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
135
Ocel < 55 HRC
H
165
Ocel < 60 HRC
H
150
Ocel < 67 HRC
H
120
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů