{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Til skærehoved-⌀ D | 10 mm | |
| Adapter | HSK-A 63 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udv. ⌀ d1 | 9,8 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 68 mm | |
| Nyttelængde L1 | 42 mm | |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 5 Nm | |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
| Artikelnummer | 210582 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197557957 | |
| Producentnummer | 210582 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |