Laikiklis, kūginis, HSK-A 63, Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D: 10mm

Prekės Nr.: 210582 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300195
Tvirtinimo forma su centralizuotu aušinimo priemonės perdavimu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 0630
Tvirtinimo būdas kaištis
Radialinio mušimo tikslumas 10 µm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įsukamas įrankių laikiklis
Bendras aukštis 63 mm
Bendras plotis 63 mm
Standartas DIN 69893-1
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210582 10
EAN / GTIN 4045197557957
Gamintojo numeris 210582 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = L1 + I; I = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050210410.
užveržimo raktas = Nr. 219987.
Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.
Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską