{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | porte-outils à visser | |
| Norme | DIN 69893-1 | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 9,8 mm | |
| Couple de serrage | 5 Nm | |
| Longueur totale L | 99,9 mm | |
| Longueur de col A | 68 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre, interface 1 | cône HSK | |
| Type de barre, interface 2 | logement à visser | |
| Codage du point de séparation | HSK06300195 | |
| Format d’image | face plane, cône standard type A | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 63 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésages filetés | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | TopCut | |
| Référence fabricant | Aufnahme konisch | |
| Interface côté machine | HSK-A 63 | |
| Précision de concentricité | 10 µm | |
| Avec arrosage | oui | |
| Longueur utile LN | 42 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 0,688 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 210582 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197557957 | |
| Réf. fabricant | 210582 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |